Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2047593 SKT50W ALU RACCORDO A T ISPEZIONABILE - 2047593

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2047593 SKT50W ALU RACCORDO A T ISPEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195957843

Artikelnummer

OBO2047593

Herstellernummer

2047593

Hersteller

OBO

Ausführung:

Steckanschluss

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

nein

Halogenfrei:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Raccordo a T di ispezione per il collegamento di tubi a innesto come derivazione nelle tubazioni. Parte superiore rimovibile per una posa dei cavi agevolata e per un controllo successivo.