Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046878 SVM32W G MANICOTTO TUBO FILETTATO - 2046878

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046878 SVM32W G MANICOTTO TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - Zink

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195925026

Artikelnummer

OBO2046878

Herstellernummer

2046878

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046878 - SVM32W G Manicotto filettato M32x1 5