Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046776 SV63W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX - 2046776

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046776 SV63W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Halogenfrei - ja

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

Packung

  • 3 ST

EAN

4012195924340

Artikelnummer

OBO2046776

Herstellernummer

2046776

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Accessorio: manicotto ad innesto per il collegamento tra tubi per cavi elettrici. Con parete interna senza sbavature.