Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046772 SV25W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX - 2046772

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046772 SV25W A4 MANICOTTO TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 15 ST

EAN

4012195924272

Artikelnummer

OBO2046772

Herstellernummer

2046772

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046772 - SV25W A4 MANICOTTO NON FILETT. D25MM A4