Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046755 S50W A4 TUBO ACCIAIO INOX - 2046755

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046755 S50W A4 TUBO ACCIAIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - ja

Packung

  • 9 M

EAN

4012195923992

Artikelnummer

OBO2046755

Herstellernummer

2046755

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Ausführung:

starr

Farbe:

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Innendurchmesser:

47 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Einsatztemperatur:

-45...400 °C

Tubo in acciaio Inox Non filettato ø50, 3000mm, V4A, 1.4571, GEB