Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046585 SV32W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046585

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046585 SV32W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Farbe - schwarz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195781806

Artikelnummer

OBO2046585

Herstellernummer

2046585

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotto Stapa a innesto Ø32mm, St, nero, 9005