OBO BETTERMANN - OBO2046584 SV25W SW MANICOTTO DI GIUNZIONE - 2046584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Farbe - schwarz
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steckanschluss
Packung
50 ST
EAN
4012195781790
Artikelnummer
OBO2046584
Herstellernummer
2046584
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steckanschluss
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


