Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046556 SVM25W DN MANICOTTO TUBO FILETTATO - 2046556

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046556 SVM25W DN MANICOTTO TUBO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195781967

Artikelnummer

OBO2046556

Herstellernummer

2046556

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

boccola per tubo M25x1,5, St, DN