Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046056 SVM40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046056

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046056 SVM40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195926290

Artikelnummer

OBO2046056

Herstellernummer

2046056

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046056 - SVM40W ALU CURVA TUBO FILETT. M40X1 5 A