OBO BETTERMANN - OBO2046055 SVM32W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Farbe - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
4012195926283
Artikelnummer
OBO2046055
Herstellernummer
2046055
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


