Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046026 SV40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046026

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046026 SV40W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195926047

Artikelnummer

OBO2046026

Herstellernummer

2046026

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Aluminium

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046026 - SV40W ALU CURVA NO FILETTURA D40MM ALU