OBO BETTERMANN - OBO2046024 SV25W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
50 ST
EAN
4012195926023
Artikelnummer
OBO2046024
Herstellernummer
2046024
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steckanschluss
Mit Sperrfunktion:
nein
Art der Sperrfunktion:
sonstige
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Aluminium
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
nein
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


