Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2046023 SV20W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046023

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2046023 SV20W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Farbe - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Steckanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195926016

Artikelnummer

OBO2046023

Herstellernummer

2046023

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Steckanschluss

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Art der Sperrfunktion:

sonstige

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Giunto per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2046023 - SV20W ALU CURVA NO FILETTURA D20MM ALU