Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2044516 129 TB PG16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABIL - 2044516

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2044516 129 TB PG16 BOCCOLA TERMINALE, SEPARABIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196594771

Artikelnummer

OBO2044516

Herstellernummer

2044516

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

22.5 mm

Farbe:

grau

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2044516 - 129 TB PG16 BOCCOLA TERMINALE