Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007774 T 160 OE HD TR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007774

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007774 T 160 OE HD TR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Anzahl der Einführungen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195985990

Artikelnummer

OBO2007774

Herstellernummer

2007774

Hersteller

OBO

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

0

Einführung von hinten:

ja

Länge:

190 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

94 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung Deckel:

sonstige

Transparenter Deckel:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007774 - T 160 OE HD TR SCATOLA DERIVAZIONE