Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007738 T 350 OE HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007738

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007738 T 350 OE HD LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Max. Leiterquerschnitt - 35 mm²

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Einführung von hinten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195985938

Artikelnummer

OBO2007738

Herstellernummer

2007738

Hersteller

OBO

Bestückung:

ohne

Max. Leiterquerschnitt:

35 mm²

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Einführung von hinten:

ja

Länge:

285 mm

Breite:

201 mm

Tiefe:

137 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola di derivazione con coperchio rialzato 285x201x139, PP/PC, grigio chiaro, 7035