OBO BETTERMANN - OBO2007355 T 160 F SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195286554
Artikelnummer
OBO2007355
Herstellernummer
2007355
Hersteller
OBO
Bestückung:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Anzahl der Einführungen:
12
Einführung von hinten:
ja
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
77 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


