Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2007320 T 40 F SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2007320

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2007320 T 40 F SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 80 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195286493

Artikelnummer

OBO2007320

Herstellernummer

2007320

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Max. Leiterquerschnitt:

4 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

52 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

nein

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2007320 - T 40 F SCATOLA DERIVAZIONE