Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2005240 X01 UT G LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2005240

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2005240 X01 UT G LGR SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Leiterquerschnitt - 1.5 mm²

Packung

  • 96 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196584529

Artikelnummer

OBO2005240

Herstellernummer

2005240

Hersteller

OBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP67

Max. Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der Einführungen:

7

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

95 mm

Breite:

95 mm

Tiefe:

60 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Vorprägung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...65 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Scatola a parete / soffitto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2005240 - X01 UT G LGR Scatola derivazione