Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003802 HG 47 SCATOLA CARTONGESSO HW - 2003802

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003802 HG 47 SCATOLA CARTONGESSO HW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Farbe - orange

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196687077

Artikelnummer

OBO2003802

Herstellernummer

2003802

Hersteller

OBO

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

orange

Durchmesser:

68 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

47...47 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Anzahl der Einführungen:

6

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Stutzen:

sonstige

Scatola apparecchi per intercapedini per l'impiego in intercapedini con una profondità di installazione di almeno 47 mm e uno spessore pannelli di 5 - 40 mm. • 2 x 3 tappi coprivite • Viti apparecchi, linguette di bloccaggio • 2 ingressi per tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 1,5 mm • 2 ingressi per linee NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm² • Collegamento con altre scatole apparecchi tramite manicotto di collegamento tipo ZH 11-V Accessori forniti: 10 manicotti di collegamento tipo ZH 11-V