Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66DVL SCATOLA CARTONGESSO UP - 2003723

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003723 UG 66DVL SCATOLA CARTONGESSO UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - oval

  • Ausführung - Doppel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Farbe - schwarz

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196856558

Artikelnummer

OBO2003723

Herstellernummer

2003723

Hersteller

OBO

Form:

oval

Ausführung:

Doppel

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

schwarz

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

67...67 mm

Länge:

148 mm

Breite:

68 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

24

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola per apparecchi da incasso doppia con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 67 mm. • Con 4 attacchi accoppiabili con attacco a baionetta • 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 4 ingressi fino a Ø 20 mm • 14 ingressi fino a Ø 11 mm • 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo