Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003722 UG 46DV SCATOLA CARTONGESSO UP - 2003722

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003722 UG 46DV SCATOLA CARTONGESSO UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - oval

  • Ausführung - Doppel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Farbe - schwarz

  • Bauform - Gerätedose

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196856244

Artikelnummer

OBO2003722

Herstellernummer

2003722

Hersteller

OBO

Form:

oval

Ausführung:

Doppel

Schutzart (IP):

IP30

Farbe:

schwarz

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

46...46 mm

Länge:

148 mm

Breite:

68 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

12

Halogenfrei:

ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Scatola per apparecchi da incasso doppia per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm. • Raccordi accoppiabili su entrambi i lati con attacco a baionetta • 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 6 ingressi fino a Ø 20 mm • 2ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo