Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003707 UG 46GSL SCATOLA DA INCASSO - 2003707

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003707 UG 46GSL SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196715893

Artikelnummer

OBO2003707

Herstellernummer

2003707

Hersteller

OBO

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

46...46 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Deckelbefestigung:

geschraubt

Luftdicht:

ja

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Scatola per apparecchi da incasso con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm. • 4 x 3 tappi coprivite • 2 viti per attrezzi premontate • Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta • 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo • 2 ingressi fino a Ø 12 mm sul fondo