Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO - 2003702

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003702 UG 66 SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196689910

Artikelnummer

OBO2003702

Herstellernummer

2003702

Hersteller

OBO

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

66...66 mm

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

13

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

3

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Stutzen:

Rohrstutzen

Scatola per apparecchi da incasso per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 66 mm. • 4 x 3 tappi coprivite • Manicotto di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta • 6 ingressi tubi combinati Ø 20 e 25 mm • 4 ingressi fino a Ø 20 mm • 2 ingressi fino a Ø 14 mm • 1 ingresso fino a Ø 20 mm nel fondo