Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2003700 UG 46 SCATOLA DA INCASSO - 2003700

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2003700 UG 46 SCATOLA DA INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196689897

Artikelnummer

OBO2003700

Herstellernummer

2003700

Hersteller

OBO

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP30

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Durchmesser:

60 mm

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

46...46 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

7

Halogenfrei:

ja

Scatola per apparecchi da incasso per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm. • 4 x 3 tappi coprivite • Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta • 6 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 1 ingresso fino a Ø 20 mm sul fondo