OBO BETTERMANN - OBO2002507 B 12 M 5 SCATOLA DI DERIVAZIONE - 2002507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Schraubklemme
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - 25 mm
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
4012195105374
Artikelnummer
OBO2002507
Herstellernummer
2002507
Hersteller
OBO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Schraubklemme
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Anzahl der Einführungen:
10
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
144 mm
Breite:
196 mm
Tiefe:
71 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde und Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
660 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
nein
Einsatztemperatur:
-40...65 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


