Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1362834 ASL 733 53 ALU COLLARE DISTANZIATORE - 1362834

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1362834 ASL 733 53 ALU COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Nenndurchmesser - 53 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Durchmesser - 44...53 mm

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196604807

Artikelnummer

OBO1362834

Herstellernummer

1362834

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Nenndurchmesser:

53 mm

Ausführung:

geschlossen

Durchmesser:

44...53 mm

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet im Brandschutzbereich:

ja

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1362834 - ASL 733 53 ALU COLLARE BASE PIATTA