OBO BETTERMANN - OBO1362822 ASL 733 30 ALU COLLARE DISTANZIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Durchmesser - 25...30 mm
Nenndurchmesser - 30 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
20 ST
EAN
4012196604777
Artikelnummer
OBO1362822
Herstellernummer
1362822
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Durchmesser:
25...30 mm
Nenndurchmesser:
30 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein