OBO BETTERMANN - OBO1362818 ASL 733 25 ALU COLLARE DISTANZIATORE - 1362818

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - geschlossen
Durchmesser - 20...25 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012196604760
Artikelnummer
OBO1362818
Herstellernummer
1362818
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
geschlossen
Durchmesser:
20...25 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


