OBO BETTERMANN - OBO1186922 BSU1K28 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186922
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 22...28 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
50 ST
EAN
4012196851881
Artikelnummer
OBO1186922
Herstellernummer
1186922
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
22...28 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Für Rohrgröße (metrisch):
28
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige


