Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1186916 BSU1K22 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186916

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1186916 BSU1K22 ALU STAFFA REGGICAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Spannbereich - 16...22 mm

  • Montageart - Profilschiene

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Aluminium

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196851850

Artikelnummer

OBO1186916

Herstellernummer

1186916

Hersteller

OBO

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Spannbereich:

16...22 mm

Montageart:

Profilschiene

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Für Rohrgröße (metrisch):

22

Halogenfrei:

ja

Werkstoff der Wanne:

Kunststoff

Werkstoffgüte der Wanne:

Polypropylen (PP)

Mit Gegenwanne:

nein

Werkstoffgüte der Schraube:

sonstige

Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 18-22 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.