OBO BETTERMANN - OBO1186462 BSH1K64 ALU STAFFA REGGICAVO - 1186462
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Aluminium
Spannbereich - 58...64 mm
Montageart - Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Aluminium
Packung
50 ST
EAN
4012196848461
Artikelnummer
OBO1186462
Herstellernummer
1186462
Hersteller
OBO
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Spannbereich:
58...64 mm
Montageart:
Profilschiene
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Für Rohrgröße (metrisch):
64
Halogenfrei:
ja
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Mit Gegenwanne:
nein
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige


