Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1183451 2056 2 52 ALU STAFFA REGGICAVO 46-52MM - 1183451

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1183451 2056 2 52 ALU  STAFFA REGGICAVO 46-52MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 46...52 mm

  • Für Rohre (metrisch) - 50

  • Max. Anzahl der Kabel - 2

  • Werkstoff der Schelle - Aluminium

  • Oberflächenschutz Schelle - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195435914

Artikelnummer

OBO1183451

Herstellernummer

1183451

Hersteller

OBO

Spannbereich:

46...52 mm

Für Rohre (metrisch):

50

Max. Anzahl der Kabel:

2

Werkstoff der Schelle:

Aluminium

Oberflächenschutz Schelle:

sonstige

Werkstoff der Schraube:

Aluminium

Oberflächenschutz Schraube:

sonstige

Montageart:

Profilschiene

Halogenfrei:

ja

Staffa reggicavo da 2 moduli 46-52mm, Alu