Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122487 MS4141PP6000FT PROFILATO

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122487 MS4141PP6000FT PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 6 M

EAN

4012195050742

Artikelnummer

OBO1122487

Herstellernummer

1122487

Hersteller

OBO

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.997 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

6.973 cm4

Widerstandsmoment Wy:

2.487 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.877 cm³

Profilato con foratura laterale 6000x41x41, St, FT