Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122483 MS4141PP3000FT PROFILATO - 1122483

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122483 MS4141PP3000FT PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 3 M

EAN

4012195050735

Artikelnummer

OBO1122483

Herstellernummer

1122483

Hersteller

OBO

Länge:

3000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Lochbreite:

11 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

5.997 cm⁴

Flächenträgheitsmoment lz:

6.973 cm⁴

Widerstandsmoment Wy:

2.487 cm³

Widerstandsmoment Wz:

2.877 cm³

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato con foratura laterale 3000x41x41, St, FT