Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1122481 MS4141PP1000FS PROFILATO - 1122481

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1122481 MS4141PP1000FS PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4012195697978

Artikelnummer

OBO1122481

Herstellernummer

1122481

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

2.81 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1122481 - MS4141PP1000FS PROFILATO