OBO BETTERMANN - OBO1017980 605 50 ALU COLLARE DI FISSAGGIO - 1017980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 50...50 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195589938
Artikelnummer
OBO1017980
Herstellernummer
1017980
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
50...50 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


