OBO BETTERMANN - OBO1017926 605 32 ALU COLLARE DI FISSAGGIO - 1017926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Durchmesser - 32...32 mm
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195590170
Artikelnummer
OBO1017926
Herstellernummer
1017926
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Aluminium
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Durchmesser:
32...32 mm
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Kunststoffummantelt:
nein


