Startseite

NVENT HOFFMAN - HOFCTS66EFCONT90SS Gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'esterno no ling., 6,00x6,00, spazzolato, SS304 - CTS66EFCONT90SS

KopierenKopieren
NVENT HOFFMAN - HOFCTS66EFCONT90SS Gomito a 90 gradi CT con profilo sup. incl. all'esterno no ling., 6,00x6,00, spazzolato, SS304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Mit Oberteil - ja

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8713574239012

Artikelnummer

HOFCTS66EFCONT90SS

Herstellernummer

CTS66EFCONT90SS

Hersteller

HOF

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Mit Oberteil:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung:

integrierter Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

CleanTray 90-Degree Elbow Top Cover Sloped Out no Tabs for 90-deg turns in washdown applications. This 90-Degree Elbow CT Top Cover Sloped Outward no Tabs, CTS66EFCONT90SS item measures 6.00x6.00in with material of SS304 finish Brushed.