NVENT ERICO - ERIEDT230030R MODALITA 3+0 PROTEZIONE AVANZATA,240V UN - EDT230030R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform IT - ja
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Packung
1 ST
EAN
0782856939016
Artikelnummer
ERIEDT230030R
Herstellernummer
EDT230030R
Hersteller
ERI
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
240 V
Max. Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel:
1.65 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20