Startseite

NVENT ERICO - ERI800055 TASSELLO A PRESSIONE IN PLASTICA - 800055

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800055 TASSELLO A PRESSIONE IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Anreihbar - ja

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

Packung

  • 200 ST

EAN

0782856976004

Artikelnummer

ERI800055

Herstellernummer

800055

Hersteller

ERI

Geschlossen:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Mit Einlage:

nein

Farbe:

weiß

Per l'installazione di canaline in plastica porta apparecchi, scatole elettriche, rilevatori di fumo direttamente su superfici in calcestruzzo. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.