Startseite

NVENT ERICO - ERI800043 CABLE HOLDER PLUG,25 CABLE,10 MM MAX - 800043

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800043 CABLE HOLDER PLUG,25 CABLE,10 MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

0782856975922

Artikelnummer

ERI800043

Herstellernummer

800043

Hersteller

ERI

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

25

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Mit Einlage:

nein

Farbe:

weiß

Il bloccaggio facile da aprire, permette di aggiungere o togliere cavi velocemente anche dopo l'installazione. Installazione a pressione senza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Puo' essere montato a muro tramite l'asola laterale (viteria non inclusa). Le clip possono essere fissate ad un supporto permettendo il supporto di piu' cavi o conduit solo con un foro. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.