Startseite

NVENT ERICO - ERI800041 DOUBLE CABLE BRACKET PLUG,10 MM MAX - 800041

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800041 DOUBLE CABLE BRACKET PLUG,10 MM MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 0...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856975908

Artikelnummer

ERI800041

Herstellernummer

800041

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

0...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Max. Anzahl der Rohre:

20

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Ideale per piccoli fasci di cavi. Fino a due conduit in plastica possono essere attaccati ad una singola staffa tramite un solo foro nel calcestruzzo. L' acciaio armonico con cui e' costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavie mantenerli in posizione dopo che e' stata fissata. I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato. La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti. Installazione a pressionesenza utensili dopo che si e' forato il calcestruzzo. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.