NVENT ERICO - ERI800035 FISSAGGIO A PRESSIONE PER CANALA ASOLATA - 800035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Anreihbar - ja
Packung
200 ST
EAN
0782856975854
Artikelnummer
ERI800035
Herstellernummer
800035
Hersteller
ERI
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß


