NVENT ERICO - ERI800034 FISSAGGIO A PRESSIONE PER CANALA METALLI - 800034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschlossen - nein
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Anreihbar - ja
Max. Anzahl der Rohre - 1
Packung
200 ST
EAN
0782856975847
Artikelnummer
ERI800034
Herstellernummer
800034
Hersteller
ERI
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß
Per l'installazione di clips in plastica per conduit su canaline metalliche forate o fissaggi in acciaio armonico con fori. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.


