Startseite

NVENT ERICO - ERI800026 FLEX PL COND CL PLUG,20?25 MM OD - 800026

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800026 FLEX PL COND CL PLUG,20?25 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...25 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

0782856997733

Artikelnummer

ERI800026

Herstellernummer

800026

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...25 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

weiß

Clip fissatubo, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI800026 - FLEX PL COND CL PLUG 20 25 MM OD