Startseite

NVENT ERICO - ERI800023 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,32?40 MM OD - 800023

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800023 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,32?40 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

0782856975786

Artikelnummer

ERI800023

Herstellernummer

800023

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Installazione a pressione di conduit. Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip. Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate. Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti. La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.