Startseite

NVENT ERICO - ERI800021 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,20?25 MM OD - 800021

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800021 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,20?25 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...25 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0782856975762

Artikelnummer

ERI800021

Herstellernummer

800021

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...25 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Mit Einlage:

nein

Farbe:

weiß

Installazione a pressione di conduit. Il sistema di serraggio progressivo permette di montare differenti diametri di conduit sulla stessa clip. Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate. Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti. La forma a basso profilo permette installazioni in spazi estremamente ridotti. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.