NVENT ERICO - ERI800020 CLIP A PRESSIONE IN PLASTICA,16?20 MM OD - 800020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - angespritzter Steckdübel
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0782856975755
Artikelnummer
ERI800020
Herstellernummer
800020
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein
Mit Einlage:
nein


