NVENT ERICO - ERI800003 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,32 MM OD - 800003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
50 ST
EAN
0782856977384
Artikelnummer
ERI800003
Herstellernummer
800003
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32...32 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß


